曜日別特売

タイルカーペット GA-540

タイルカーペット GA-540 - 東リタイルカーペット GA-540 - 東リタイルカーペット GA-540 - 東リタイルカーペット GA-540 - 東リタイルカーペット GA-540 - 東リタイルカーペット GA-540 - 東リタイルカーペット GA-540 - 東リタイルカーペット GA-540 - 東リ

ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。

材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7
注意
※商品の選定に際しては、ご使用の場所とポリプロピレン素材品の特性に充分ご配慮下さい。
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パイル長(mm)
防炎性能試験番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17448743GA5401L1箱(20枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
29,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448752GA5402L1箱(20枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
29,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448768GA5403L1箱(20枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
29,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448777GA5404L1箱(20枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
29,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448786GA5405L1箱(20枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
29,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46135278GA5406L1箱(20枚)--
29,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
46135287GA5407L1箱(20枚)--
29,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
69033478GA5401L1箱(4枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
5,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033487GA5402L1箱(4枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
5,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033496GA5403L1箱(4枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
5,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033505GA5404L1箱(4枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
5,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033521GA5405L1箱(4枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
5,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033530GA5406L1箱(4枚)--
5,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033539GA5407L1箱(4枚)--
5,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448795GA5431C1箱(20枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
29,000
取扱い終了
返品不可
17448804GA5432C1箱(20枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
29,000
取扱い終了
返品不可
17448813GA5433C1箱(20枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
29,000
取扱い終了
返品不可
17448822GA5434C1箱(20枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
29,000
取扱い終了
返品不可
17448838GA5461W1箱(20枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
29,000
取扱い終了
返品不可
17448847GA5462W1箱(20枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)EO100186
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする