曜日別特売

タイルカーペット GA-8700

タイルカーペット GA-8700 - 東リタイルカーペット GA-8700 - 東リ

立体的な波柄の陰影が特長。流し貼りが可能です。

材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)防炎性能試験番号EO100029寸法(mm)500×500シリーズGA-8700材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ12全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)内容量1箱(20枚)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※ストライプの位置が1枚1枚異なりますので、柄はつながりません。仕上りは空間写真でご確認下さい。
※パイルの高低差による目地の「影」が見える場合があります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17448865GA8702GA8702GA8702
40,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448856GA8701GA8701GA8701
40,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
17448874GA8703GA8703GA8703
40,000
取扱い終了
返品不可
17448883GA8704GA8704GA8704
40,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
17448892GA8705GA8705GA8705
40,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
17448908GA8706GA8706GA8706
40,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
17448917GA8707GA8707GA8707
40,000
取扱い終了
返品不可
17448926GA8708GA8708GA8708
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする