曜日別特売

タイルカーペット GA-8900

タイルカーペット GA-8900 - 東リタイルカーペット GA-8900 - 東リタイルカーペット GA-8900 - 東リタイルカーペット GA-8900 - 東リタイルカーペット GA-8900 - 東リタイルカーペット GA-8900 - 東リタイルカーペット GA-8900 - 東リタイルカーペット GA-8900 - 東リ

メンテナンス性と意匠性を向上。キャスター走行性にも優れ、医療・福祉施設や文教施設に最適。

材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)パイル長(mm)3(ループパイル)防炎性能試験番号E2140057寸法(mm)500×500シリーズGA-8900加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ16全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)内容量1箱(16枚)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※病院などの抗菌性能を求められる場所では、その性能を付与したSEKマークのタイルカーペットをご選択下さい。人体への影響が少ない抗菌剤を使用しておりますが、乳幼児が誤って経口する場所でのご使用は避けて下さい。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
品番
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本17448978GA8901GA8901GA8901
39,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本17448987GA8902GA8902GA8902
39,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本17448996GA8903GA8903GA8903
39,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本17449005GA8904GA8904GA8904
39,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本17449014GA8905GA8905GA8905
39,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本17449023GA8906GA8906GA8906
39,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本17449032GA8907GA8907GA8907
39,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本17449048GA8908GA8908GA8908
39,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする