東リ
タイルカーペット ソコイタリ GX-7800
組み合わせの妙がイメージを広げる、ソコイタリシリーズ第1弾。グッドデザイン賞受賞。
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)
H4.5/L2.5(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号
EO040185
寸法(mm)
500×500
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
40~60g/m
2
(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m
2
(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ
13
全厚(mm)
7.5
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
ゲージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17449154
GX7813
1箱(16枚)
GX7813
1/12
¥
36,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69031019
GX7813
1箱(4枚)
GX7813
2025/01/12
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17449136
GX7811
1箱(16枚)
GX7811
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449145
GX7812
1箱(16枚)
GX7812
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449163
GX7821
1箱(16枚)
GX7821
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449172
GX7822
1箱(16枚)
GX7822
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449188
GX7823
1箱(16枚)
GX7823
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449197
GX7831
1箱(16枚)
GX7831
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449206
GX7832
1箱(16枚)
GX7832
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449215
GX7833
1箱(16枚)
GX7833
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449224
GX7841
1箱(16枚)
GX7841
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449233
GX7842
1箱(16枚)
GX7842
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449242
GX7843
1箱(16枚)
GX7843
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449258
GX7851
1箱(16枚)
GX7851
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449267
GX7852
1箱(16枚)
GX7852
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449276
GX7853
1箱(16枚)
GX7853
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください