東リ
タイルカーペット ソコイタリクラシックGX-7900
日本人の「粋」を追求した2種類の模様は風紋を想わせる。ソコイタリシリーズ第2弾。
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)
H5/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号
EO060066
寸法(mm)
500×500
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)
工法
全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
40~60g/m
2
(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m
2
(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ
13
全厚(mm)
7.5
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
ゲージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17449303
GX7903
1箱(16枚)
GX7903
1/12
¥
38,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17449346
GX7904
1箱(16枚)
GX7904
1/12
¥
38,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17449355
GX7905
1箱(16枚)
GX7905
1/12
¥
38,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69031028
GX7903
1箱(4枚)
GX7903
2025/01/12
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031037
GX7904
1箱(4枚)
GX7904
2025/01/12
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031046
GX7905
1箱(4枚)
GX7905
2025/01/12
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17449285
GX7901
1箱(16枚)
GX7901
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449294
GX7902
1箱(16枚)
GX7902
1/12
¥
38,800
取扱い終了
返品不可
17449312
GX7951
1箱(16枚)
GX7951
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449328
GX7952
1箱(16枚)
GX7952
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449337
GX7953
1箱(16枚)
GX7953
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449364
GX7954
1箱(16枚)
GX7954
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449373
GX7955
1箱(16枚)
GX7955
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449382
GX7906
1箱(16枚)
GX7906
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
17449398
GX7907
1箱(16枚)
GX7907
1/12
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください