タイルカーペット ソコイタリインスピレーションGX-8000

タイルカーペット ソコイタリインスピレーションGX-8000 - 東リ

優美な光沢糸が奏でる、穏やかな地模様と個性的な追風模様。ソコイタリシリーズ第3弾。

材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル)防炎性能試験番号EO070165寸法(mm)500×500シリーズGX-8000加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ゲージ1/12ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ12.5全厚(mm)7.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)内容量1箱(16枚)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※製品は不規則に梱包されていますので、柄はつながりません。
※掲載されている施工写真は一例です。実際の施工はこのとおりに仕上りませんのでご了承下さい。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17449407GX8011GX8011GX8011
38,000
取扱い終了
返品不可
17449416GX8012GX8012GX8012
38,000
取扱い終了
返品不可
17449425GX8013GX8013GX8013
39,600
取扱い終了
返品不可
17449434GX8014GX8014GX8014
38,000
取扱い終了
返品不可
17449443GX8015GX8015GX8015
38,000
取扱い終了
返品不可
17449452GX8016GX8016GX8016
38,000
取扱い終了
返品不可
17449468GX8017GX8017GX8017
39,600
取扱い終了
返品不可
17449477GX8018GX8018GX8018
38,000
取扱い終了
返品不可
17449486GX8019GX8019GX8019
39,600
取扱い終了
返品不可
17449495GX8021GX8021GX8021
38,000
取扱い終了
返品不可
17449504GX8022GX8022GX8022
38,000
取扱い終了
返品不可
17449513GX8023GX8023GX8023
39,600
取扱い終了
返品不可
17449522GX8024GX8024GX8024
38,000
取扱い終了
返品不可
17449538GX8025GX8025GX8025
38,000
取扱い終了
返品不可
17449547GX8026GX8026GX8026
38,000
取扱い終了
返品不可
17449556GX8027GX8027GX8027
39,600
取扱い終了
返品不可
17449565GX8028GX8028GX8028
38,000
取扱い終了
返品不可
17449574GX8029GX8029GX8029
39,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする