タイルカーペット ソコイタリグランドエアーGX-8100

タイルカーペット ソコイタリグランドエアーGX-8100 - 東リ

ソコイタリシリーズ最新作。無方向に広がるボリュームのあるループパイルが高級感を演出。

材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)7~3(テクスチャードループパイル)防炎性能試験番号E2140048寸法(mm)500×500シリーズGX-8100加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)9.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)内容量1箱(16枚)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※製品は不規則に梱包されていますので、柄はつながりません。
※柄の特性上、目地部分でパイルに段差が生じる事がありますが、実使用において問題はありません。
※施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるものですので、時間の経過とともに解消します。
※掲載されている施工写真は一例です。実際の施工はこのとおりに仕上りませんのでご了承下さい。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17449583GX8151GX8151GX8151
43,200
取扱い終了
返品不可
17449592GX8152GX8152GX8152
43,200
取扱い終了
返品不可
17449608GX8153GX8153GX8153
43,200
取扱い終了
返品不可
17449617GX8154GX8154GX8154
43,200
取扱い終了
返品不可
17449626GX8155GX8155GX8155
43,200
取扱い終了
返品不可
17449635GX8111GX8111GX8111
43,200
取扱い終了
返品不可
17449644GX8112GX8112GX8112
43,200
取扱い終了
返品不可
17449653GX8113GX8113GX8113
43,200
取扱い終了
返品不可
17449662GX8114GX8114GX8114
43,200
取扱い終了
返品不可
17449678GX8115GX8115GX8115
43,200
取扱い終了
返品不可
17449687GX8116GX8116GX8116
43,200
取扱い終了
返品不可
17449696GX8117GX8117GX8117
43,200
取扱い終了
返品不可
17449705GX8118GX8118GX8118
43,200
取扱い終了
返品不可
17449714GX8119GX8119GX8119
43,200
取扱い終了
返品不可
17449723GX8120GX8120GX8120
39,200
取扱い終了
返品不可
17449732GX8121GX8121GX8121
39,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする