曜日別特売

レゾナンス GX-9700V

レゾナンス GX-9700V - 東リレゾナンス GX-9700V - 東リレゾナンス GX-9700V - 東リ

タイルカーペットとは思えない伸びやかなデザイン。
木の不規則な美しさからインスピレーションを得ました。

材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)防炎性能試験番号E2120040寸法(mm)250×1000シリーズGX-9700V加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ11.5全厚(mm)7.5
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。またぎ貼りを基本とし、二重床パネルの目地がタイルカーペットのほぼ中央にくるように割付けて下さい。
※施工後、目地部分に違和感がある場合は部分的に差替えて下さい。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品番
ゲージ
人体帯電圧(kV)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17450012GX9701V1箱(12枚)GX9701VGX9701V1/121.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
30,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17450028GX9702V1箱(12枚)GX9702VGX9702V1/121.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
30,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
69029601GX9701V1箱(4枚)GX9701VGX9701V2025/01/121.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
10,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029610GX9702V1箱(4枚)GX9702VGX9702V2025/01/121.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
10,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17450037GX9703V1箱(12枚)GX9703VGX9703V1/121.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
30,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする