曜日別特売

オカッシュ GX-2400

オカッシュ  GX-2400 - 東リオカッシュ  GX-2400 - 東リオカッシュ  GX-2400 - 東リオカッシュ  GX-2400 - 東リ

銀糸をあしらい、敷詰めるとクールな大地を思わせるデザインが浮かび上がる。

材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)防炎性能試験番号EO080040寸法(mm)500×500シリーズGX-2400加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ゲージ1/8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ11.5全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)内容量1箱(16枚)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※施工後の自然な仕上りのため、一定の割合でストライプをあしらった商品が入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後ストライプがつながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本17451254GX2401GX2401GX2401
39,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本17451263GX2402GX2402GX2402
39,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本17451272GX2403GX2403GX2403
39,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする