スマイフィール アタック950

スマイフィール アタック950 - 東リスマイフィール アタック950 - 東リ
(1件のレビュー)

40cm角コンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。

シリーズスマイフィール アタック寸法(mm)400×400材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2140043ゲージ1/8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ12.5全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)内容量1箱(10枚)
注意
※住宅用に開発された商品です。住宅用途以外には使用しないで下さい。住宅用途以外で使用された場合の品質面の保証は致しかねます。
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
※ストライプ柄は、目地の交差部がずれて見えます。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17452094AK9503カスタードクリーム
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
17452076AK9501バニラクリーム
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
17452085AK9502チャイクリーム
10,000
取扱い終了
返品不可
17452103AK9504チョコクリーム
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17452076AK950114582831AK9551AK9501 アタック950NE ソフトループネオ 東リ 14582831アタック950NE ソフトループネオ東リ1箱(10枚)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17452085
2020-05-04
用途: 廊下に貼りました。
卸売・小売業

自由に張り付けることができ、コストパフォーマンスに優れていて掃除もしやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする