曜日別特売

スマイフィール スクエア2100

スマイフィール スクエア2100 - 東リスマイフィール スクエア2100 - 東リスマイフィール スクエア2100 - 東リスマイフィール スクエア2100 - 東リ

ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。
コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。

シリーズスマイフィール スクエア寸法(mm)500×500材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2110090ゲージ1/8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13.5全厚(mm)9人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)内容量1箱(10枚)
注意
※住宅用に開発された商品です。住宅用途以外には使用しないで下さい。住宅用途以外で使用された場合の品質面の保証は致しかねます。
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17452234FF2101コットン
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
17452243FF2102ウッド
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
17452268FF2104ストーン
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
17452252FF2103サンド
13,000
取扱い終了
返品不可
17452277FF2105ソイル
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする