曜日別特売

ディック・ブルーナ パネルカーペット

ディック・ブルーナ パネルカーペット - 東リディック・ブルーナ パネルカーペット - 東リディック・ブルーナ パネルカーペット - 東リディック・ブルーナ パネルカーペット - 東リディック・ブルーナ パネルカーペット - 東リディック・ブルーナ パネルカーペット - 東リディック・ブルーナ パネルカーペット - 東リディック・ブルーナ パネルカーペット - 東リ

キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。
スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。

寸法(mm)400×400材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)5(カットパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2140089ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ11全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)内容量1箱(2枚)
注意
※住宅用に開発された商品です。住宅用途以外には使用しないで下さい。住宅用途以外で使用された場合の品質面の保証は致しかねます。
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
※キャラクターシリーズは、特殊な製法のため裏面の吸着加工や梱包が他のシリーズと異なります。また裏面には、保護フィルムがついておりません。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17452654AKD1-SETAKD1-SET
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
17452663AKD2-SETAKD2-SET
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
17452672AKD3-SETAKD3-SET
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
17452688AKD4-SETAKD4-SET
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
17452697AKD5-SETAKD5-SET
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
17452706AKD6-SETAKD6-SET
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする