曜日別特売

【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm

【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm - ノーブランド
(20件のレビュー)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※2mm以内の厚みは切断時の変形あり。
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます
※WEBからの発注のみとなります。※化粧管ではありません。
480件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1745390517.3×1.217.315~1001.2
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745391417.3×1.217.3101~2001.2
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745392317.3×1.217.3201~3001.2
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745393217.3×1.217.3301~4001.2
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745394817.3×1.217.3401~5001.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745395717.3×1.217.3501~6001.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745396617.3×1.217.3601~7001.2
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745397517.3×1.217.3701~8001.2
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745398417.3×1.217.3801~9001.2
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745399317.3×1.217.3901~10001.2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745400217.3×1.6517.315~1001.65
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745401817.3×1.6517.3101~2001.65
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745402717.3×1.6517.3201~3001.65
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745403617.3×1.6517.3301~4001.65
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745404517.3×1.6517.3401~5001.65
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745405417.3×1.6517.3501~6001.65
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745406317.3×1.6517.3601~7001.65
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745407217.3×1.6517.3701~8001.65
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745408817.3×1.6517.3801~9001.65
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745409717.3×1.6517.3901~10001.65
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745410617.3×2.017.315~1002
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745411517.3×2.017.3101~2002
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745412417.3×2.017.3201~3002
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745413317.3×2.017.3301~4002
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745414217.3×2.017.3401~5002
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745415817.3×2.017.3501~6002
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745416717.3×2.017.3601~7002
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745417617.3×2.017.3701~8002
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745418517.3×2.017.3801~9002
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745419417.3×2.017.3901~10002
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745420317.3×2.317.315~1002.3
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745421217.3×2.317.3101~2002.3
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745422817.3×2.317.3201~3002.3
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745423717.3×2.317.3301~4002.3
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745424617.3×2.317.3401~5002.3
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745425517.3×2.317.3501~6002.3
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745426417.3×2.317.3601~7002.3
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745427317.3×2.317.3701~8002.3
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745428217.3×2.317.3801~9002.3
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745429817.3×2.317.3901~10002.3
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745430717.3×3.217.315~1003.2
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745431617.3×3.217.3101~2003.2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745432517.3×3.217.3201~3003.2
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745433417.3×3.217.3301~4003.2
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745434317.3×3.217.3401~5003.2
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745435217.3×3.217.3501~6003.2
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745436817.3×3.217.3601~7003.2
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745437717.3×3.217.3701~8003.2
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745438617.3×3.217.3801~9003.2
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745439517.3×3.217.3901~10003.2
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17455725
2023-06-20
用途: 穴あけ治具製作
建設業・工事業

木材に45度の穴を開ける治具を作る為に使用しました。
規格品だと治具に合ったドリルを選択する事になりますが、ドリル径に合わせて治具を作成できました。

対象商品 : 17457134
2022-05-14
用途: カスタム製作

材質は荒いですが、ハイラップで磨けばある程度光ります。サイズのバリエーションが多くあるので価格面でも安価で助かります。

対象商品 : 17456617
2021-12-09
用途: 自転車ヘッドチューブ径変換アダプター
製造業

ママチャリのフォークをオーバーサイズのものに交換したかったのでこのパイプを買いました。
フレームに溶接して剛性バッチリです。
肉厚なのが良いですね。
値段もリーズナブルなのでこの価格で続けてほしいです。

対象商品 : 17456425
2021-07-23
用途: 有害鳥獣追い払い用の花火の発射台
製造業

有害鳥獣追い払い用の花火の発射台に使用しました。購入した際に付属していたものは、誤爆した際に周囲に飛び散り危険でしたが、これを使うと誤爆しても中で爆発しますので安心です。

対象商品 : 17455664
2021-05-06
用途: 竹枝の叩き落とし
株式会社ベル・カルム不動産業

径1インチの肉厚5mmを考えていたが、外径が大き過ぎて、片手で扱うのは少し重た過ぎた。しかし、鉈で枝落としをするより効率的で十分に満足いくものであった。

1が参考にしています
対象商品 : 17456407
2022-07-19
用途: ポールの補強
高橋水産株式会社

商品が届いてビックり、パイプ表面が傷だらけでした。

対象商品 : 17454018
2020-01-29
用途: 治具の作成
建設業・工事業

某メーカーの釣り具のリールを分解するための治具作成に使用しました。
3分割の溝を切って、内外面を少々削るだけで完成。
ホームセンターで手に入らない規格なので、非常に助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 17453975
2019-11-15
用途: 車のヒターのパイプに
株式会社ケーズファクトリー

17.3の肉薄のパイプが無くパイプにビート作るのに1.2の肉厚パイプが有り助かりました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする