曜日別特売

【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm

【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm - ノーブランド
(2件のレビュー)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※2mm以内の厚みは切断時の変形あり。長さは1mm単位で指定して下さい。
※WEBからの発注のみとなります。※化粧管ではありません。
420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1745870889.1×2.189.12.115~100
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745871789.1×2.189.12.1101~200
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745872689.1×2.189.12.1201~300
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745873589.1×2.189.12.1301~400
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745874489.1×2.189.12.1401~500
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745875389.1×2.189.12.1501~600
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745876289.1×2.189.12.1601~700
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745877889.1×2.189.12.1701~800
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745878789.1×2.189.12.1801~900
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745879689.1×2.189.12.1901~1000
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745880589.1×3.089.1315~100
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745881489.1×3.089.13101~200
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745882389.1×3.089.13201~300
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745883289.1×3.089.13301~400
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745884889.1×3.089.13401~500
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745885789.1×3.089.13501~600
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745886689.1×3.089.13601~700
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745887589.1×3.089.13701~800
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745888489.1×3.089.13801~900
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745889389.1×3.089.13901~1000
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745890289.1×4.089.1415~100
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745891889.1×4.089.14101~200
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745892789.1×4.089.14201~300
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745893689.1×4.089.14301~400
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745894589.1×4.089.14401~500
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745895489.1×4.089.14501~600
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745896389.1×4.089.14601~700
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745897289.1×4.089.14701~800
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745898889.1×4.089.14801~900
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745899789.1×4.089.14901~1000
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745900689.1×5.589.15.515~100
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745901589.1×5.589.15.5101~200
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745902489.1×5.589.15.5201~300
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745903389.1×5.589.15.5301~400
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745904289.1×5.589.15.5401~500
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745905889.1×5.589.15.5501~600
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745906789.1×5.589.15.5601~700
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745907689.1×5.589.15.5701~800
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745908589.1×5.589.15.5801~900
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745909489.1×5.589.15.5901~1000
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745910389.1×7.689.17.615~100
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745911289.1×7.689.17.6101~200
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745912889.1×7.689.17.6201~300
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745913789.1×7.689.17.6301~400
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745914689.1×7.689.17.6401~500
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745915589.1×7.689.17.6501~600
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745916489.1×7.689.17.6601~700
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745917389.1×7.689.17.6701~800
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745918289.1×7.689.17.6801~900
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1745919889.1×7.689.17.6901~1000
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-02-27
用途: ボートの排気管の新調
卸売・小売業

商品到着直後、大手鋼管職員の仲間と加工作業に入り、切り合わせと磨きを掛け既存の排気管と出来栄え比べをしていた所、仲間の一言で満足が怒りに変わりました。
仲間も私も鋼管や特殊溶接の仕事している以上プロ。
磨きを掛けた処に一筋の線が。
コレはまさしくシーム。シームレスと謳って販売している物で磨いて溶接痕が出てくる訳がありませんよね。非常に残念です。高圧が掛かる場所では無いので目は瞑りますが後は何処まで保つのか…

12が参考にしています
対象商品 : 17460013
2018-01-12
用途: 作業機器改造用

切落しパイプを初めて購入、汚れも無く切断面は綺麗に研磨され面取り、梱包も完璧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2946:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする