曜日別特売
モノタロウ

中量ラック 300・500kg用 キャスターベース

中量ラック 300・500kg用 キャスターベース - モノタロウ中量ラック 300・500kg用 キャスターベース - モノタロウ
(2件のレビュー)
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150内容量1個
注意
※ ラック間口桟及び奥行桟は M5 × 16FB.FN を使用のこと
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17453056中量BL用
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17453056
2025-02-18
用途: ラックの移動
農・林・水産業

説明書が無いのとビスが余る。
ビスが余るのはとても不安。

対象商品 : 17453056
2022-01-24
用途: 棚移動をしやすい様にしている。 (工場内のレイアウトが頻繁に変わる為)
株式会社清和光学製作所製造業

現状の棚に後からつけています。 一旦全てばらしてからする方がいいです。 既存の棚だと、歪んでいると、なかなかネジが入らないのでたいへんです。 もちろん、棚と同時で購入したら、バッチリ取り付けられました。 今後棚を追加する場合は、同時で購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする