6”コットンアプリケーター

6”コットンアプリケーター - HUBY6”コットンアプリケーター - HUBY6”コットンアプリケーター - HUBY6”コットンアプリケーター - HUBY6”コットンアプリケーター - HUBY6”コットンアプリケーター - HUBY6”コットンアプリケーター - HUBY
(1件のレビュー)

CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。

軸長(mm)149先端径(Φmm)4.6タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16458654CA-007SP1セット(100本)478-6742-0.07
オープン
698
768(税込)
当日出荷
39599996CA-007MB1箱(100本×20袋)365-1941-1.7
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
41180377CA-0071セット(100本×200袋)457-8732100本×10袋×20箱17.7
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16458654
2022-01-30
用途: 瓶底のクリーニング

仕事で瓶を使用しており、内部清掃をします。普通の綿棒では届かない所まで届くので大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする