LEDスリムラインマーカー 24V

LEDスリムラインマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスリムラインマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスリムラインマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスリムラインマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスリムラインマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場
今までにないスタイリッシュなデザイン
武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし

用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED内容量1個
注意
※本製品の使用により、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17462908534622アンバー(レンズ)PC、(本体)ABSDC24V 約45mA(約1W)
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17462917534624ホワイト(レンズ)PC、(本体)ABSDC24
1,800
取扱い終了
17462926534626レッド(レンズ)PC、(本体)ABSDC24
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17462908
2016-10-27
用途: バスのマーカー
有限会社安谷

サイドウインカーランプの交換に使用
安くLEDなので後のバルブ交換を考えると得策かも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする