曜日別特売

路肩灯ブラケット

路肩灯ブラケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)路肩灯ブラケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)路肩灯ブラケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。

角度調整範囲約20度の角度調整が可能取付穴径(Φmm)(ワークランプ)10.5、(本体)8.5内容量1個
注意
※本製品にワークランプは含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1746331250296040601.5140ステンレス
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする