曜日別特売

屋外用ラベル 粗面対応

屋外用ラベル 粗面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 粗面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 粗面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 粗面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 粗面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 粗面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 粗面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 粗面対応 - ヒサゴ
(2件のレビュー)

コンクリート・タイルなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれません。マンション・駐車場などを管理される会社様にもおすすめのラベルです。

用途マンションやオフィスなどのコンクリートの外壁に! 駐車場、駐輪場などの表示に! 素焼きの植木鉢にも!厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)ホワイト紙質PETフィルム坪量(g/m2)216ラベル厚(mm)0.23適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸
注意
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA9定型サイズで行ってください。 ※強粘着の糊を使用していますので、はがしたときに被着体を傷めるおそれがあります。 ※本製品はカラーレザープリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。モノクロレーザプリンタ・インクジェットプリンタではご使用いただけません。 ※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。 ※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。 ※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。 ※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
面付
ラベルサイズ(mm)
片数
余白
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17463592KLPB702S1パック(10枚)5面150×5050四辺余白付10枚
2,460
2,098
2,308(税込)
当日出荷
17463608KLPB861S1パック(10枚)12面83.8×42.3120四辺余白付10枚
2,460
2,098
2,308(税込)
当日出荷
17463556KLPB862S1パック(10枚)ノーカット206×29310なし10枚
2,350
取扱い終了
代替品有
17463565KLPB862A3S1パック(6枚)ノーカット293×4166なし6枚
2,460
取扱い終了
代替品有
17463574KLPB700S1パック(10枚)6面92×9260四辺余白付10枚
2,460
取扱い終了
代替品有
17463583KLPB701S1パック(10枚)24面64×33.9240四辺余白付10枚
2,460
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17463556KLPB862S61253075KLPAB862SKLPB862S 屋外用ラベル A4 油面粗面対応 ヒサゴ 61253075屋外用ラベル A4 油面粗面対応ヒサゴ1袋(10シート)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17463565KLPB862A3S61253091KLPAB862A3KLPB862A3S 屋外用ラベル A3 油面粗面対応 ヒサゴ 61253091屋外用ラベル A3 油面粗面対応ヒサゴ1袋(6シート)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17463574KLPB700S61253048KLPAB700SKLPB700S 屋外用ラベル A4 油面粗面対応 ヒサゴ 61253048屋外用ラベル A4 油面粗面対応ヒサゴ1袋(10シート)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17463583KLPB701S61253057KLPAB701SKLPB701S 屋外用ラベル A4 油面粗面対応 ヒサゴ 61253057屋外用ラベル A4 油面粗面対応ヒサゴ1袋(10シート)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17463565
2023-11-09
用途: 工場内壁掲示
製造業

剥がしやすいため、貼り方を失敗した時など、再度貼ることが出来、シールを無駄にする事がない。

対象商品 : 17463556
2017-03-16
用途: 厚みがありめくりやすい
有限会社富木自動車

いろいろな商品が出ていますが、それなりの厚みもあり印刷もしやすくラベルが紙からはがしやすいのでリピートしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする