曜日別特売

屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4

屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 - ヒサゴ
(1件のレビュー)

水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。屋外での使用にも適しており、しっかり貼れてきれいにはがせるタイプです。貼りつけ後は-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。

用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。お店のPOPに! 季節広告や募集広告に! 駐輪場の許可証に!厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)ホワイト紙質PETフィルム坪量(g/m2)210ラベル厚(mm)0.23入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸内容量1パック(10枚)
注意
※本製品はレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用のラベルシールです。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。
※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。
※再剥離の糊を使用していますが、まれにはがしにくい場合やはがしたときに被着面に糊が残ることがあります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
※貼りつける面に水濡れ、湿気、油分などがある場合は、よくふき取ってからお貼りください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17463662KLPH862Sノーカット
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17463678KLPH700S6面
2,460
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
17463687KLPH701S24面
2,460
2,098
2,308(税込)
当日出荷
17463696KLPH702S5面
2,460
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
17463705KLPH861S12面
2,460
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17463662
2018-04-03
用途: エンジンオイルステッカー
有限会社富木自動車

それなりの厚みがあるので、台紙からはがしやすいし、文字も書きやすいのです。今まで色々試してきましたが、これが一番使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする