ヒサゴ
簡易情報保護ラベル はがき2面(紙タイプ)
地紋入りで下地が透けない再接着タイプの目隠しラベル。リーズナブルな紙タイプです。キレイにはがせてまた貼れます。はがきの約1/2サイズなので、部分的に情報を隠ことができます。
用途
郵送時の一時的な目隠しに。
厚さ(mm)
0.20(ラベルのみの厚さ:0.10)
色
地紋
トラスコ品番
856-0339
坪量(g/m
2
)
176
面付
2面
サイズ(mm)
A6(ラベルサイズ:96×69)
内容量
1パック(20枚)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報を保護することを保証するものではありません。※本製品には印刷できません。※ラベルを貼り付けた後、はがす際に被着面の印刷がはがれますので、インクジェットプリンタ専用紙には、ご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17463766
OP2411
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください