ヒサゴ
コピー偽造予防用紙 浮き文字タイプ
(1件のレビュー)
コピーをとると「COPY」の文字が浮き上がり、原本とコピーが判別できます。
用途
書類の原本管理、コピー・FAXのけん制に。
厚さ(mm)
0.09
色
地紋
白色度(%)
80
紙質
上質紙
面付
1面
サイズ(mm)
A4
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザ・インクジェット(顔料・染料)・コピー機
注意
※この用紙は、その利用によりいかなる改ざんも防止することを保証するものではありません。※お使いになるコピー機の状態によっては、正常な効果が得られない場合があります。※コピー側の書類の内容を読めなくするものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17463775
BP2060
1パック(110枚)
856-0342
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
17463784
BP2060Z
1パック(1200枚)
856-0343
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください