ヒサゴ
開封防止ラベル 封筒用
ラベルをはがすと「VOID」の文字が現れます。紙の封筒でも、開封時に表面を傷めずにはがせます。
用途
封筒や書類など紙類の封かんに適しています。
厚さ(mm)
0.15(ラベルのみの厚さ:0.10)
色
シルバー
面付
12面
坪量(g/m
2
)
176
サイズ(mm)
はがき(ラベルサイズ:40×20)
アズワン品番
64-8850-27
内容量
1パック(10枚)
注意
※インクジェットプリンタ専用紙にはご使用いただけません。 ※本製品には印刷できません。 ※ラベルをはがす際に、被着面自体を破損したり、文字が鮮明に現れない恐れがあります。 ※皮革・木材・凹凸面には、貼り付けできません。 ※時間の経過とともにラベルが定着します。時間をおいてからはがしてください。 ※本製品は、その利用によりいかなる盗み見・改ざんをも防止することを保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17463827
OP2412
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください