テザック
ラッシングベルト カムバックル式
用途
ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17481336
C01E 010-010A
ブルー
アイタイプ
-
0.8
1
1
-
25
100
¥
1,160
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
17481345
C01N 020-000A
ブルー
エンドレス
18
0.8
-
2
2
-
-
¥
880
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
17481354
C03E 010-030A
ブルー
アイタイプ
-
1.4
1
3
-
75
300
¥
2,310
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17481363
C03K AB010-AB030A
ブルー
クロスフック
-
1.4
1
3
-
75
300
¥
3,310
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17481372
C03K DA010-DA030A
ブルー
オープンフック
-
1.4
1
3
-
75
300
¥
3,190
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17481388
C03N 040-000A
ブルー
エンドレス
25
1.4
-
2
2
-
-
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
17481397
C05E 010-030A
ブルー
アイタイプ
-
1.4
1
3
-
125
500
¥
3,080
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17481406
C05K AB010-AB030A
ブルー
クロスフック
-
1.4
1
3
-
125
500
¥
4,080
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17481415
C05K DA010-DA030A
ブルー
オープンフック
-
1.4
1
3
-
125
500
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17481424
C05N 040-000A
ブルー
エンドレス
-
1.4
4
-
-
250
1000
¥
2,530
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください