曜日別特売

緩衝キャスター5 ネジ込み式

緩衝キャスター5 ネジ込み式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 ネジ込み式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 ネジ込み式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 ネジ込み式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 ネジ込み式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(3件のレビュー)

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。
緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。
特許取得済みです。(第4579285号)

用途
福祉・医療機器に
軽量運搬用
各種デザインワゴン
軸径(Φmm)6形状自在車リム幅(mm)25ストッパーなし軸長L(mm)35車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89689205SAJ-TS6-SJ-75R7539039M12×1.7535102~114ゴム
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89689293SUSAJ-TS6-SJ-50R5029029M12×1.753577~89ゴム
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
89689302SUSAJ-TS6-SJ-75R7539039M12×1.7535102~114ゴム
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89689214SAJ-TS6-SJ-75U7549049M12×1.7535102~114ウレタン(UR)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89689311SUSAJ-TS6-SJ-75U7549049M12×1.7535102~114ウレタン(UR)
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
89689196SAJ-TS6-SJ-50R5029029M12×1.753577~89ゴム
オープン
取扱い終了
代替品有
89689171SAJ-TS6-SJ-100R10049049M12×1.7535127~139ゴム
オープン
取扱い終了
代替品有
89689275SUSAJ-TS6-SJ-100R10049049M12×1.7535127~139ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89689187SAJ-TS6-SJ-100U10058058M12×1.7535127~139ウレタン(UR)
オープン
取扱い終了
代替品有
89689284SUSAJ-TS6-SJ-100U10058058M12×1.7535127~139ウレタン(UR)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89689196SAJ-TS6-SJ-50R60380048SAJ-TS6-SJ-50 RSAJ-TS6-SJ-50R 緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ネジ込み SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60380048緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ネジ込みSISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
89689171SAJ-TS6-SJ-100R43129506SAJ-TS6-SJ-CAV-100RSAJ-TS6-SJ-100R 緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 43129506緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89689275SUSAJ-TS6-SJ-100R43129531SUSAJ-TS6-SJ-CAV-100RSUSAJ-TS6-SJ-100R 緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 43129531緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89689187SAJ-TS6-SJ-100U43129515SAJ-TS6-SJ-CAV-100USAJ-TS6-SJ-100U 緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 43129515緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89689284SUSAJ-TS6-SJ-100U43129540SUSAJ-TS6-SJ-CAV-100USUSAJ-TS6-SJ-100U 緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 43129540緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89689171
2021-02-15
用途: 重たい物の取り付けに
泉蔵寺その他業種

丁度良いものが見つかり、嬉しかったです。また、お付き合いさせて下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 89689205
2020-05-31
用途: 台車の防振
サービス業

今まで台車に積んだ荷物の振動による破損が心配でしたが、この商品に交換してからは、振動による破損の心配が無くなりました。とても良い商品だと思います。

対象商品 : 89689205
2018-06-02
用途: 農機のサスペンションホイールとして使用

少し柔らか目の設定ですが、沈み込むとストッパーがかかるので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする