曜日別特売
モノタロウ

ツールワゴン 2段引出付き

ツールワゴン 2段引出付き - モノタロウツールワゴン 2段引出付き - モノタロウツールワゴン 2段引出付き - モノタロウツールワゴン 2段引出付き - モノタロウツールワゴン 2段引出付き - モノタロウツールワゴン 2段引出付き - モノタロウ
(18件のレビュー)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。

用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)17材質(キャスター)プラスチック板厚(mm)1.5引出し内寸法(mm)575×400トレー内寸(mm)705×435材質(荷台)EVA引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本製品の上や縁に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。
※最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。
※ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
※乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
※直射日光や、ストーブなどの高熱はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
※高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※合鍵のご用意はしておりません。同一キーではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17473496M333-X天地2段50/天板、15/引出し、60/底部トレー140スチールあり813440712100ホワイト
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: とにかくネジが回らない

ネジ側に溝がなく固定しにくいのにナット側が硬い。しかもナット側が狭まったところで作業性が死ぬほど悪い。これ設計した人間って自分で組み当てた?ネジとナットを全部買い換えた方が早いです。

2025-09-02
用途: 作業台.道具
自動車・二輪車・自転車関連業

使用する前 組み立てるときネジが空回りします。ホームセンターでネジ買ってきました。足が怖いです

対象商品 : 17473496
2023-11-02
用途: 自動車整備

良い点:引き出しに引っ張って開けるロックが付いている。不意に開いてしまう事を防げる。
握り手を左右に付け替える事ができる。上段が浅い。
微妙な点;引き出しの1段目と2段目が同じ高さ(1段目は低くて2段目は深かったらもっと使い勝手がいい。2段目の淵に握りものの差し込み穴があるけど、プライバー等の大きな物が刺せない
改善点:鍵があるのはいいけど、ひっくり返すと機能しない。(そもそもしないけど)
下段がオープンで磁石で引っ掛けるモノが何もかけれない。
総評価:値段が値段なので自分にあうように加工すればいいんじゃねーの?位の勢いで買いましたがまあ満足です。

対象商品 : 17473496
2020-11-21
用途: 機会の整備作業
クリーマリー 農 夢

今まではテーブルに工具を並べていたのですが、いつの間にかゴチャゴチャになっていました。
このワゴンでテーブルがスッキリ!

1が参考にしています
対象商品 : 17473496
2020-06-04
用途: 作業エリアの整理整頓
製造業

引き出し部分も広く工具が思ったよりしまえて便利でした。
引き出し部のストッパーには気が付かず購入したため届いてうれしかったです。
下の空いている部分も箱などを入れたり電動ドライバーの入れ物が横向きでぴったりサイズなので好印象です

対象商品 : 17473496
2020-04-24
用途: 工具の整理収納
農・林・水産業

引き出しにストッパーがついているし出し入れもスムーズです。組み立て時のネジの取り付けは、やはりチョット大変です。

対象商品 : 17473496
2024-02-13
用途: 電気計測器を移動させるため(常時設置)
卸売・小売業

組み立てしにくい。
1.ナットを回すのが困難で非常に時間がかかった。
2.組立説明書と商品写真のロック式タイヤの位置が異なる。
組み立て後は普通に使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 17473496
2020-06-05
用途: レーザ彫刻機の置台

組立が根角ボルトでナットが緩み止めで硬く、奥まった場所と作業しづらい(13,10mmのソケットレンチとエクステンションバー、13mm平ラチェットが必要)。根角でなくても良いのでは?ナットは皿バネナットにしては?上面のEVAシートは裏返してフラットに使え、撤去も出来るのは良い。へこみや変形はありませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
専用の組立工具は付属していますか?
回答:
専用の組立工具は付属しておりません。注文コード 69214197 、注文コード 07226563が使用可能な工具でございます。
対象商品:
17473496
2020-12-09
質問:
ナットが緩み止めの抵抗で十分に締め付けられません。
回答:
部品NO.Iのナットはサイズが13㎜となっております。部品NO.Lののナットはサイズが9.8mmとなっております。ご参考までにご使用可な工具をそれぞれご案内致します。部品NO.I→注文コード:20361452をご使用ください。部品NO.L→注文コード:20361443 をご使用ください。
対象商品:
17473496
2020-12-09
質問:
引出しの鍵のみの取扱いはありますか?
回答:
引出しの鍵のみの取扱いはございません。
対象商品:
17473496
1が参考にしています
2020-12-09
質問:
引出しに鍵はついていますか?
回答:
引出部分に鍵はございます。また、鍵2本付属しております。
対象商品:
17473496
2020-12-09
質問:
黒いゴムマットの取り外しは可能でしょうか。
回答:
一番上のマットは接着されておりますが
その他は取り外し可能でございます。
対象商品:
17473496
2020-12-09
すべてのFAQを表示する

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする