SANKOSHA(サンコーシャ)
基板実装用雷サージ防護部品
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量
3pF以下(1MHz)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
電圧(V)
公称電圧(V)
極数
最大使用電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17483375
AV-11UL
UL規格認証製品(E328370)
(許容端子電圧)AC260、DC225
AC125、DC150
2極
(連続)AC125
50以上(DC100V)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
17483384
AV-13UL
UL規格認証製品(E328370)
(許容端子電圧)AC420、DC385
AC240、DC300
2極
(連続)AC240
50以上(DC250V)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
17483393
AV-14UL
UL規格認証製品(E328370)
(許容端子電圧)AC740、DC610
AC440、DC500
2極
(連続)AC440
50以上(DC500V)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17483402
AV3P-1
-
(許容端子電圧)AC260、DC225
AC120、DC150
3極
(連続)AC125
50以上(DC100V)
オープン
取扱い終了
17483418
AV3P-2
-
(許容端子電圧)AC420、DC385
AC230、DC300
3極
(連続)AC240
50以上(DC250V)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください