曜日別特売

電源回路用SPD AV-201形

電源回路用SPD AV-201形 - SANKOSHA(サンコーシャ)
仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)寸法(mm)W84×D23×H64質量(g)約100最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17485073AV-201-
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
17485082AV-201ホルダーツキホルダーツキ
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする