電源回路用SPD FV形

電源回路用SPD FV形 - SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD FV形 - SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD FV形 - SANKOSHA(サンコーシャ)
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
最大使用電圧(V)
電圧防護レベル(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17485098FV-100-(連続)DC130[50/60Hz]700以下[JISに基づく]
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
17485125FV-200-(連続)DC230[50/60Hz]1200以下[JISに基づく]
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
17485152FV-400-(連続)DC510[50/60Hz]2000以下[JISに基づく]
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
17485107FV-100ジャックジャックツキ(連続)DC130[50/60Hz]700以下[JISに基づく]
オープン
取扱い終了
返品不可
17485116FV-100プラグプラグ(連続)DC130[50/60Hz]700以下[JISに基づく]
オープン
取扱い終了
返品不可
17485134FV-200ジャックジャックツキ(連続)DC230[50/60Hz]1200以下[JISに基づく]
オープン
取扱い終了
返品不可
17485143FV-200プラグプラグ(連続)DC230[50/60Hz]1200以下[JISに基づく]
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする