SANKOSHA(サンコーシャ)
電源回路用SPD MKY形
使用温湿度範囲
-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)
表示機能
有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
適用電線断面積(mm
2
)
5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大使用電圧(V)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
最大放電電流(8/20μs)(kA)
電圧防護レベル(V)
出力機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17485204
MKY23-05
(連続)単相2線AC130/250、単相3線AC110/220、三相3線AC250
5
10(3回)
1300以下(線間)、1500以下(対地間)[JISに基づく]
(劣化接点)無
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17485213
MKY23-05S
(連続)単相2線AC130/250、単相3線AC110/220、三相3線AC250
5
10(3回)
1300以下(線間)、1500以下(対地間)[JISに基づく]
(劣化接点)有
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17485222
MKY23-20
(連続)単相2線AC130/250、単相3線AC110/220、三相3線AC250
20
40
1500以下[JISに基づく]
(劣化接点)無
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
17485238
MKY23-20S
(連続)単相2線AC130/250、単相3線AC110/220、三相3線AC250
20
40
1500以下[JISに基づく]
(劣化接点)有
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17485247
MKY44-20
(連続)三相3線・三相4線AC510
20
40
2500以下[JISに基づく]
(劣化接点)無
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17485256
MKY44-20S
(連続)三相3線・三相4線AC510
20
40
2500以下[JISに基づく]
(劣化接点)有
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください