電源回路用SPD MZS形

電源回路用SPD MZS形 - SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZS形 - SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZS形 - SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZS形 - SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZS形 - SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZS形 - SANKOSHA(サンコーシャ)
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
種別
定格電流(A)
使用温湿度範囲
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17486455MZS-200AVショートバー(2)MZS-200AVショートバー(2)---
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17486464MZS-200AVメガゾーブ-----
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
17486473MZS-300DC--50000A[Uc=DC300V]-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)パワーコンディショナー、太陽光発電、システムの電源回路など
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
17486482MZS-400AVショートバー(1+1)MZS-400AVショートバー(1+1)---
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
17486498MZS-400AVショートバー(3)MZS-400AVショートバー(3)---
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
17486507MZS-400AVメガゾーブ-----
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
17486516MZS-600DC--50000A[Uc=DC610V]-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)パワーコンディショナー、太陽光発電、システムの電源回路など
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
17486525MZS-NPE----40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)配電盤・分電盤の低圧電源回路、各種制御機器の電源回路
オープン
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
17486534MZS-NPE400メガゾーブ-----
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする