曜日別特売

SMAER SPD用モニタ

SMAER SPD用モニタ - SANKOSHA(サンコーシャ)SMAER SPD用モニタ - SANKOSHA(サンコーシャ)

本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。
また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。

取付DINレール(幅35mm)使用温度(℃)-20~+60保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)保管温度(℃)-20~+60使用場所機器室および器具箱内使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17487024SMU-AC
オープン
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする