カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)484
全長(mm)1085
質量(kg)5
材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)350
耐荷重(kg)100
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)350×484
収納時寸法(mm)484×70×820
タイヤサイズ175mm
特性軽量
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
注意
※耐荷重以上の使用は絶対にしないで下さい。※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※カートが傾いている場所ではハンドルが倒れケガをする恐れがあるので、荷物を載せないで下さい。
※平らな場所にカートを置いて、ゆっくり荷物を載せて下さい。※ハンドルスライド部分に指や手を絶対に入れないで下さい。
※カートを持ち運びの際は十分注意して下さい。
※ハンドルが伸びてプレート部分が下がってケガをする恐れがあります。
※本来の用途以外での使用もしないで下さい。
商品説明動画
【カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 】荷物の運搬に .
この動画は、8人が参考にしています。
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 17481476
2023-09-27
- 用途:
- お買い物
株式会社イーストパーク 様
(サービス業)
スーパーで買った箱入りの重たいお茶の運搬用に購入。多少の階段もラクラク
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 17481476
2024-01-01
- 用途:
- 階段用
屋外の石の階段での重量物運搬に使用予定で購入。階段にお勧めとあったが実際は全く使えなかった。これに重いものを載せて上がる事も引っ張る力が必要過ぎて使えないし、下ろすときもすごい音がして階段が壊れそうになる。一度使用し廃棄予定。ひどい買い物だった。平地ならいいのでは。階段にお勧めはしないべき。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
階段にご使用できる商品は注文コード:52218846となります。
- 対象商品:
- 17481476
2023-06-17
- 用途:
- 収穫した米の移動等
農・林・水産業
秋に収穫した米を精米するまでの工程で袋(30kg程度)に詰めて、移動させる際に使用しています。しっかりとした造りで壊れる心配はしていませんが、荷台に荷物を載せ、少し倒す際、支点となる車輪が動いてしまうので、起こしにくいのが微妙に使い難い印象です。何かコツがあるのでしょうか。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 17481476
2022-12-12
- 用途:
- 段ボールに入った機械の箱の運搬
アイティソリューションサービス株式会社 様
(サービス業)
軽くて大車輪なので、路上の運搬にも支障ありません。
付属のゴムコードが1本しかありませんが、
複数本使用すると、荷物の固定の際に便利です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 17481476
2022-01-18
- 用途:
- 遊技場ですので、パチンコ台・スロット台の移動運搬に使用しています。
株式会社オータ 様
一昔前と変わり、今のパチンコやスロット台の重量が1台50kgもあるような物が登場しています。1台、2台ではなく、10台以上の移動運搬はあたりまえとなっている状況で、このカートは非常に助かっています。以前使用していた物は、耐加重75㎏でした。価格も廉価でしたが長く持ちませんでした。こちらのカートは一回り大きいですが作りも頑丈ですし、期待しています。あとは耐久性ですが、頑張ってくれそうな感じがします。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- タイヤは、パンクするような材質でしょうか。
- 回答:
- 車輪に空気が入っておりませんのでパンクすることはございません。
2021-07-06
- 質問:
- 車輪の軸受けには、ベアリングが使用されているのでしょうか。
- 回答:
- ボールベアリングが内蔵されております。
2021-07-06
- 質問:
- コードの長さと材質を教えてください。
- 回答:
- コードの長さは、1,550mm(±50.0mm)になります。
材質は、ゴム(ゴムの先端金具はスチール)になります。
2021-07-06