曜日別特売

自走式傾斜地草刈機用替刃純正

自走式傾斜地草刈機用替刃純正 - セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正 - セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正 - セフティー3
(13件のレビュー)

スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。

用途スパイダーモア交換用替刃刃厚(mm)2仕様4本セット、オーレック社製対応商品質量(g)615穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17487313SSP-260 4ホンセット
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 水田畦畔の草刈り
農・林・水産業

水田畦畔の草刈りに使うために購入したものです。切れますがすごくとはいえず、しかし耐久性はある。まあ、こんなものなんでしょう。満足です。

対象商品 : 17487313
2024-04-08
用途: 水田畦畔の草刈り
農・林・水産業

切れ味はよい。変形をしてしまう。

対象商品 : 17487313
2023-11-30
用途: 水田畦畔の草刈り
農・林・水産業

やっと見つけた商品です。期待して使用したところ、想像した通り、でした。
再度の購入をしてストックしておきます。

対象商品 : 17487313
2021-06-27
用途: スパイダーモアーで草苅
農・林・水産業

料金的にベストだと思う使ってみて問題無いしこれからもよろしくお願いします

対象商品 : 17487313
2022-04-20
用途: 田んぼの草刈り
農・林・水産業

切れ味鋭く問題なく使用しています。耐久性についてはこれからです。

対象商品 : 17487313
2021-05-17
用途: 畦畔の傾斜草刈
農・林・水産業

草刈りはきれいで満足していますが、価格をもう少し抑えてもらえば助かります。

対象商品 : 17487313
2023-09-28
用途: 水田畦畔の草刈り
農・林・水産業

畦畔用草刈り機の替え刃はね消耗品です。木の葉はね長持ちがして経済的です。が4本2セットの商品が欲しいと思います。

対象商品 : 17487313
2019-09-23
用途: たんぼの畦の草刈り

刃の交換は刃と同じくらいのパイプがあればねじ回し、刃の交換は簡単です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする