自走式二面畦草刈機用フリー刃

自走式二面畦草刈機用フリー刃 - セフティー3
(3件のレビュー)

ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。

用途ウイングモア交換用替刃適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17487347SWMF-310 310MM45×310×50
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
17487356SWMF-355 355MM80×460×50
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17487356
2021-07-12
用途: 草刈
上長畝生産組合農・林・水産業

一枚刃よりはきれいに刈れます。使用時間2時間ですが、刃こぼれが少し発生。
もう少し強度があれば最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 17487356
2018-08-15
用途: 畦畔の草刈り
農・林・水産業

今迄、一枚刃を使っていたが、二枚刃の方が刈り後が良い気がする。後は刃の寿命がどれだけ持つかです。

対象商品 : 17487356
2016-11-23
用途: ウイングモアーの刃の交換
農・林・水産業

ウイングモアーの刃の交換に2枚使いましたが、サイズもぴったりで価格もお手頃で大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする