移動に便利なキャスター付メッシュラックです。4個のキャスターのうち2個に移動に便利なストッパーがついています。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。



組立ては説明書を見ながらでも一人で30分程度。キャスターも立派なものがついてます。強度も使途に対して充分に感じられます。内容は満足ですが、
一つ星を減らしたのは、サイズ説明が奥行501.5mmとあり誤解されやすいです。よく読むと棚奥行サイズは458mmと分かるのですが、外寸でも458mmしかなくどのように測定すれば501.5mmになるのか?両キャスターを外向きに出して測るのか?幅900mm奥行450mm規格の製品と思えば間違いありません。
サイズがいろいろとありましたが希望するサイズと耐荷重があったので購入しました、本体も比較的軽くて組み立て作業がしやすかったです。
パイプラックにしては意外に軽量なので大きくても扱い安い。
その分強度に心配はあるが、工具などの重量物でなければ問題無さそうです。
2台買って組み立てたので2台めは速く出来ました簡単に組み立てたられます、 ストッパーが良くきくので動きません、広いので何でも載せていますがゆがみもなく丈夫です
組立ての途中で縦のパイプが1本はまらなくて交換を頼んだらパーツでは無く商品ごと返品で重くて大変だった。
ラックはとても便利です。
組立ては簡単です、書類棚としての私の使用上は問題ないですが、重めの物を入れる方には、この棚の強度は疑問です、手で強めに押えるだけでも曲がります、軽めの物の棚として捉えた方が無難のようです。