曜日別特売

ゴーグル

ゴーグル - 理研オプテックゴーグル - 理研オプテック

軽作業用のスタンダードタイプ
曇り止め加工を施した耐傷性・耐衝撃性モデル

仕様曇り止めレンズ、耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)機能曇り止め加工、耐傷性・耐衝撃性形状ゴーグル型質量(g)54フレーム色クリア材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、表面ハードコートコート、裏面曇り止めコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17489343No.63
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする