理研オプテック
ゴーグル
軽作業用のスタンダードタイプ
メガネの上からでも使用可能
仕様
耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能
メガネ併用可能
形状
ゴーグル型
質量(g)
78
フレーム色
ライトグリーン
材質(フレーム)
PVC
アイピース
PC樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17489352
No.64
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください