タングレスインサート メトリック細目

タングレスインサート メトリック細目 - アキュレイト

主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減

呼び長さ1D材質SUS304WPBタイプ細目フリータイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
適合ドリル径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175746552TNM-M16-1.5×1DM16-1.519.03~19.3016.5
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
175746642TNM-M20-1.5×1DM20-1.523.89~24.1020.5
34,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
175746732TNM-M22-1.5×1DM22-1.525.60~25.8722.5
42,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
175746822TNM-M24-1.5×1DM24-1.527.47~27.6524.5
45,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1875:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする