曜日別特売

タングレスインサート メトリック並目(リン青銅玉)

タングレスインサート メトリック並目(リン青銅玉) - アキュレイト

主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
【リン青銅タングレスインサート導入のメリット】
1.非磁性の実現
・従来品は低磁性でしたが、りん青銅は非磁性なので安心です。
2.導電性の向上
・導電性の向上で自動車部品、コネクタ関係等幅広い分野も対応可能

材質リン青銅(C5191W-H)タイプメトリック並目ねじ用(フリータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び長さ
適合ドリル径(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175746982TNM-M3-0.5×1DPM3-0.51D3.13.80~4.35
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
175747072TNM-M3-0.5×1.5DPM3-0.51.5D3.13.80~4.35
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
175747162TNM-M3-0.5×2DPM3-0.52D3.13.80~4.35
4,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
175747252TNM-M4-0.7×1DPM4-0.71D4.25.50~5.60
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
175747342TNM-M4-0.7×1.5DPM4-0.71.5D4.25.50~5.60
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
175747432TNM-M4-0.7×2DPM4-0.72D4.25.50~5.60
4,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
175747522TNM-M5-0.8×1DPM5-0.81D5.26.20~6.80
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
175747682TNM-M5-0.8×1.5DPM5-0.81.5D5.26.20~6.80
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
175747772TNM-M5-0.8×2DPM5-0.82D5.26.20~6.80
4,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
175747862TNM-M6-1.0×1DPM6-1.01D6.37.40~7.95
5,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
175747952TNM-M6-1.0×1.5DPM6-1.01.5D6.37.40~7.95
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
175748042TNM-M6-1.0×2DPM6-1.02D6.37.40~7.95
5,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1758:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする