タングレスインサート ユニファイ並目

タングレスインサート ユニファイ並目 - アキュレイト

主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減

材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
適合ドリル径(mm)
呼び長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175749352TNC-2-56×1DU2-562.79~3.022.31D
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
175749442TNC-2-56×1.5DU2-562.79~3.022.31.5D
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
175749532TNC-2-56×2DU2-562.79~3.022.32D
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
175749622TNC-4-40×1DU4-403.66~4.0331D
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
175749782TNC-4-40×1.5DU4-403.66~4.0331.5D
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
175749872TNC-4-40×2DU4-403.66~4.0332D
3,350
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
175749962TNC-6-32×1DU6-324.52~4.903.71D
3,050
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
175750052TNC-6-32×1.5DU6-324.52~4.903.71.5D
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
175750142TNC-6-32×2DU6-324.52~4.903.72D
3,350
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
175750232TNC-8-32×1DU8-325.21~5.584.41D
3,050
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
175750322TNC-8-32×1.5DU8-325.21~5.584.41.5D
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
175750482TNC-8-32×2DU8-325.21~5.584.42D
3,350
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
175750572TNC-10-24×1DU10-246.20~6.575.11D
3,150
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
175750662TNC-10-24×1.5DU10-246.20~6.575.11.5D
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
175750752TNC-10-24×2DU10-246.20~6.575.12D
3,450
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
175750842TNC-1/4-20×1DU1/4-207.88~8.386.71D
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
175750932TNC-1/4-20×1.5DU1/4-207.88~8.386.71.5D
3,350
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
175751022TNC-1/4-20×2DU1/4-207.88~8.386.72D
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
175751182TNC-5/16-18×1DU5/16-189.65~10.168.41D
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
175751272TNC-5/16-18×1.5DU5/16-189.65~10.168.41.5D
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
175751362TNC-5/16-18×2DU5/16-189.65~10.168.42D
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
175751452TNC-3/8-16×1DU3/8-1611.48~11.99101D
4,100
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
175751542TNC-3/8-16×1.5DU3/8-1611.48~11.99101.5D
4,250
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
175751632TNC-3/8-16×2DU3/8-1611.48~11.99102D
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1545:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする