モノタロウ

キャスター メッシュラック用

キャスター メッシュラック用 - モノタロウ
(14件のレビュー)

メッシュラック専用のキャスター4個セットです。
このキャスターを使用すればメッシュラックの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)
キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。
4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。

寸法(cm)
ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5
ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5
用途メッシュラック専用のキャスター適合モノタロウメッシュラック材質キャスター:PP取付高(mm)約82ねじ径3/8内容量1セット(4個)
注意
※モノタロウのメッシュラック専用のキャスターセットなのでほかの商品には使用しないで下さい。
※キャスターを使用した場合は全体の耐荷重が下がるので使用の際は十分注意して下さい。
※移動時以外は絶対にキャスターのストッパーをかけた状態で使用して下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17489142-静止時:62 ・ 走行時:25
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17489142
2024-07-26
用途: 整理
不動産業

メッシュラックを購入時に同時購入。これがないと後々不便だと思います。

対象商品 : 17489142
2024-05-16
用途: 食品工場にて使用
製造業

調味料等を整理したくラックを購入し
このキャスターのおかげで移動も楽楽
とても快適です。
在庫管理に役立ってます。

対象商品 : 17489142
2021-03-09
用途: ラックの足
その他業種

同時に購入したラックの足にしています。割と重量があっても大丈夫です。動きもよくてラックにたくさんモノが載っていてもスムーズに動きます。

1が参考にしています
対象商品 : 17489142
2020-02-26
用途: 売店の飲料他の商品の在庫
サービス業

注文してすぐに届きました、組み立ての説明書とタブレットの動画を見ながら40分ぐらいで完成しました。品物も思っていたよりしっかりしてました。
キャスターも同時に注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 17489142
2019-12-14
用途: メタルラックを購入時、移動できるほうが良いので1200mmの棚に使用
製造業

カチカチのプラスチックではないので静かでよい。工具も付属しているので何も用意することなく装着完了。

1が参考にしています
対象商品 : 17489142
2019-03-24
用途: 事務所用

メッシュラックを設置いましたが、事務所内で移動が必要なので、移動用にキャスターを後から追加しました。
キャスターは強度もあり丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 17489142
2019-04-17
用途: 収納
天野・日清株式会社

他社の製品と変わりなくキャスターの動きも良く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17489142
2018-10-02
用途: 棚の移動時
卸売・小売業

スムーズな移動が簡単でかつガタがないので、使用し易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする