理研オプテック
オーバーグラス
オーバーグラスの耐傷性・耐衝撃性モデル
メガネの上からでも使用可能
仕様
耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用
機能
メガネ併用可
形状
一眼型
レンズ色
グリーン
レンズ
PC樹脂一体成形、ハードコート付
質量(g)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17489264
No.26
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください