曜日別特売

オーバーグラス

オーバーグラス - 理研オプテックオーバーグラス - 理研オプテック
(1件のレビュー)

オーバーグラスのスタンダードモデル
メガネの上からでも使用可能
額にやさしいソフトパット付

レンズ色クリアレンズPC樹脂一体成形、PVCパット付仕様耐衝撃性、メガネ併用形状一眼型質量(g)49機能メガネ併用可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17489273No.27メガネ併用可49
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17489273
2020-08-14
用途: 畑草刈り
運輸・通信業

畑の草刈り機と一緒に使用しました。前のが古く曇っおりましたが、これはクリアーでした。値段も手頃なので、次回も購入予定とします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする