理研オプテック
オーバーグラス
オーバーグラスのスタンダードモデル
メガネの上からでも使用可能
額にやさしいソフトパット付
仕様
耐衝撃性、メガネ併用
機能
メガネ併用可
形状
一眼型
レンズ色
スモーク
レンズ
PC樹脂一体成形、PVCパット付
質量(g)
49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17489282
No.28
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください