曜日別特売

剪定ハサミ

剪定ハサミ - Berger

使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。

用途植物の剪定作業や採果作業に。切断能力(mm)20使用目的剪定作業、採果作業材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(黒染め)トラスコ品番486-4557全長(mm)200刃長(mm)60内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25412425175520200240
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
16466826175520200-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする