CETACEA(セタシア)
コイルランヤード
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途
ライト、工具の取付。
仕様
スナップリング付き
トラスコ品番
491-4091
長さ(mm)
110
幅(mm)
120
取付
ランヤード
質量(g)
106
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16453386
IDCL3MDBLK
¥
10,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください