曜日別特売

浴槽用仮補修テープ

浴槽用仮補修テープ - コニシ
(17件のレビュー)

透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。

用途
浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2成分アクリル樹脂系透明タイプ片面粘着テープ使用温度範囲-20~80℃危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497454#055411巻
オープン
699
769(税込)
当日出荷
12178689#055411箱(10巻)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17497454
2024-09-11
用途: 修理使いました。
開運風水花文字その他業種

良い物でした、もう10個ください、一個の量はもうちょっと増やしてください。よろしくお願い致します。

対象商品 : 17497454
2023-09-28
用途: 浴槽の仮補修に
株式会社フルハウスサービス業

大家が直してくれないので仮補修用に購入しました
半年して流石に剥がれてきましたが、耐久性も十分です
仮補修としては十分だと思います

2が参考にしています
対象商品 : 17497454
2023-01-16
用途: 浴槽の補修
株式会社m's卸売・小売業

浴槽がひび割れてしまった為応急処置として使ってみました。非常に簡単ですし接着力も申し分なく今のところ問題なく使えています。扱いやすさとまた透明で目立たないので見た目的にも満足しています。耐久性についてはこれからになりますが、かなり良さそうな感じです。

1が参考にしています
2023-01-24
用途: 補修
教育・研究機関

ホーローの仮補修用に購入しました。使い勝手も良く簡単に使うことが出来ました。

2020-11-26
用途: 前掛けの補修
有限会社日野寿司本店飲食業

ビニール枚かけは穴が開くので、それをふさぎます!
しっかり止まって最高!

対象商品 : 17497454
2020-04-22
用途: クルクル巻けるお風呂の蓋が何箇所も繋ぎの所が剥がれてきたので、なおしました。
有限会社野黒商事不動産業

接着力が強く少し伸びる素材だったので、使いやすく色も半透明なので目立たなく、とても使いやすく丈夫で気に入りました。もう少し長巻きだと嬉しかった。

対象商品 : 17497454
2020-04-21
用途: 浴槽内の補修

浴槽内がひびわれた為、一時的補修で使用した。
ひび割れに段差が有っても水漏れ補修出来た。
暫くはこれでだましだまし使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 17497454
2019-06-03
用途: 風呂蓋の修理
製造業

躾のなっていないワン3匹がやらかした風呂蓋です。
新しく買うとなるとこれが結構するんで、応急処置でこちらを購入。
一時しのぎと思っていましたが、1年以上たっても頑張ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする