表札ペン

表札ペン - 東山工業表札ペン - 東山工業
(1件のレビュー)

ペンタイプなので使いやすく簡単に凹部分を補修できます。
インキは水性顔料タイプなので嫌なニオイがせず、人体に影響を与えません。
ペン先が細いので細かい部分も補修できます。
水性顔料インキが関崎の凹部分に入り込んでしっかりとキープします。
剥がし用の押しピンがセットされているのできれいに塗ることができます。
はみだし修正ペンがあるため、万が一少しはみ出ても大丈夫です。

液性アルカリ性インク水性顔料商品タイプ使い切り本体タイプシングル線の太さ細字線幅(mm)1.0~2.0成分電解アルカリ水・界面活性剤材質電解アルカリ水・界面活性剤内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497506-
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
17497515-
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17497515
2020-07-07
用途: ポストの表札
サービス業

元の筆ペン書きをなぞるにはむつかしい。ペン先がまるい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする