ポリカ波板 エンボス NIPC クリア

ポリカ波板 エンボス NIPC クリア - アイリスオーヤマポリカ波板 エンボス NIPC クリア - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。遮光性が高く屋根材や壁材としてご利用いただけます。

材質ポリカーボネート奥行(mm)655板厚(mm)0.7内容量1セット(10枚)
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17496316NIPC307NE約910×655×9.7クリア
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17496334NIPC407NE約1220×655×9.7クリア
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17496352NIPC507NE約1520×655×.9.7クリア
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17496377NIPC607NE約1820×655×9.7クリア
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17496352
2019-05-02
用途: ベランダ屋根の張り替え。
森鋲螺製作所

やっぱりポリカボネード材は丈夫でしっかりしています。
きれいに張り替えることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする